Precizna krep traka, 38mm

Precizna krep traka, 38mm

Precizna krep traka
TRAKA-LJEPLJIV-PRECIZ-38MMX50M

Art.Nr. 0992 000338  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Specijalna papirna traka za najveće zahtjeve kod obljepljivanja u auto struci, metalnoj obradi i molerksim radovima

Vrlo tanak, podatan i visokovrijedni specijalni papir
  • Specijalni papir, posebno prikladan za lakove, kako na bazi otapala, tako i za vodene sisteme lakova
  • Omogućava vrlo precizna lijepljenja
  • Posebno fini rubovi boja bez podlijevanja boje
Specijalno akrilatno ljepilo za posebno pažljiva lijepljenja na osjetljivim površinama
Dobro prianjanje i odvajanje bez ostataka i na osjetljivim podlogama u automobilskom i građevinskom okruženju, npr. na kromiranim letvicama, tapetama i namještaju

Izvrsna UV-postojanost do čak 6 mjeseci
Maksimalna sigurnost i kod vanjskih obljepljivanja

Temperaturno otporno do +100°C
Posebno prikladno za lakirerske radove kod kojih je potrebno sušenje u peći

Područja primjene:
  • Radovi pokrivanja kod lakiranja u auto i metalnoj struci, posebno kod osjetljivih podloga
  • Dobra prikladnost kod sušenja u peći
  • Poslovi pokrivanja kod molerskih radova, posebno kod osjetljivih podloga i obljepljivanja u vanjskom okruženju
  • Pokrivanje u tehnici bojanja lazurom
  • Učvršćivanje pokrovnog papira
Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći do pojave ostataka.
Širina 38 mm
Dužina 50 m
Osnova ljepila Akrilati
Nosač Japanski rižin papir
Boja Žuta
Debljina 85 µm
Istezanje do pucanja 3 %
Tempertura primjene od +5°C do + 40°C
Max. temperaturna otpornost 100°C
UV-otpornost 4 mjeseca
Otporno na vlagu Da
Rok trajanja 24 mjeseca