Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne , 19mm x 10m

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne , 19mm x 10m

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne
TRAKA-PRIČV-UKRASLAJSN-19MMX10M

Art.Nr. 0894 9100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Traka za ukrasne lajsne, dvostrano ljepljiva traka visoke mogućnosti opterećenja sa polietilenskim nosivim slojem i akrilatnim ljepilom

  • Veoma dobra sposobnost držanja
    • Neposredno nakon montaže traka pruža odličnu sigurnost primjene
    • Nakon sušenja od 24 sata postiže se veoma visoka čvrstoća
  • Veoma dobra moć ljepljenja čak i na hrapavim i blago neravnim podlogama
    • Nosivi sloj od pjenastog materijala
    • Traka djeluje tako što prigušuje vibracije i omogućava izjednačavanje različitih proširenja kod različitih materijala
  • Visoka otpornost na temperaturu, UV-zrake i vremenske uticaje
    • Traka za ljepljenje se može koristiti i u unutrašnjim i vanjskim područjima
  • Čak ni na višim temperaturama ne gubi moć ljepljenja
Područja primjene:
  • Pričvršćivanje ukrasnih lajsni, logotipa, amblema, zaslona i drški u automobilskoj industriji
  • Pričvršćivanje naziva na mašinama
  • U spoju sa mehaničkim elementima za pričvršćivanje, služi za pričvršćivanje spojlera
Osnova ljepilaAkrilatno ljepilo
Nosivi slojPolietilen (antracit)
Snaga lijepljenja19 N / 25 mm
Rastezanje do pucanja> 300%
Radna temperatura+5°C do +40°C (vrijedi za podlogu i traku)
Temperaturna otpornost-40°C do +95°C
Skladištenje (oko cca. +20°C i 50% vlaž. zraka)12 mjeseci
UV-PostojanostDa
Postojanost na vlaguDa