REPLASTeasy cistac za plastiku , 500ml

REPLASTeasy  cistac za plastiku                                                                     , 500ml

REPLASTeasy cistac za plastiku , 500ml

REPLASTeasy cistac za plastiku
ČISTAČ-REPARPLAST-500ML

Art.Nr. 0893 5001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Čistač za plastiku, dodatna oprema "Replast Easy" sistema za jednostavnu i profesionalnu reparaturu plastičnih dijelova

Lako i temeljito čišćenje
  • Dobar u čišćenju
  • Uklanja masnoću i ulja
Područje primjene:
Sredstvo za čišćenje plastike lako otpušta i uklanja prljavštinu, poput ostataka silikona, insekata, ulja i masti. Posebno namijenjeno za poslove čišćenja u automobilskom sektoru (odbojnici i svi ostali plastični dijelovi). Također se mogu čistiti kamp kućice, sportski čamci, plastični vrtni namještaj itd.

Način primjene
Ravnomjerno poprskajte površinu koju treba očistiti. Ostavite proizvod da djeluje najmanje 2 minute prije nego što ga osušite čistom krpom koja ne ostavlja dlačice. Uvijek brišite u jednom smjeru. Svaki put treba koristiti novu krpu.
Sadržaj 500 mL
Boja Žuta
Specifčna težina 1,045 g/cm³
pH-vrijednost 12,1