REPLASTeasy predpremaz za plastiku, 200ml

REPLASTeasy predpremaz za plastiku, 200ml

REPLASTeasy predpremaz za plastiku, 200ml

REPLASTeasy predpremaz za plastiku
PRAJMER-REPARPLAST-200ML

Art.Nr. 0893 5002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Prajmer za plastiku, dodatna oprema "Replast Easy" sistema za jednostavnu i profesionalnu reparaturu plastičnih dijelova

Ljepljivi temeljni premaz za većinu uobičajene plastike

Područje primjene:
Prajmer za plastiku poboljšava prijanjanje REPLAST ljepila za plastiku na raznim plastičnim površinama

Način primjene: 
Dobro protresti prije upotrebe. Na pripremljene dijelove raspršiti tanak sloj temeljnog premaza sa udaljenosti od cca. 30 cm i ostaviti da ispari najmanje 5 minuta na 23°C prije početka lijepljenja. Držite bočicu aerosola u okomitom položaju.
Sadržaj 200 mL
Boja Bezbojna
Specifčna težina 0,86 g/cm³