REPLASTeasy traka za ojačanje, 3,5m
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0893 5006  /   

Sistem za popravku plastičnih dijelova
TRAKA-OJAČANJE-REPARPLAST-SAMOLJ-3,5M
REPLAST
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Traka za ojačanje, dodatna oprema za "Replast Easy" sistem za jednostavnu i profesionalnu reparaturu plastičnih dijelova
Pakovanje: 3,5 m
  • KLEBFIX,trenutno ljepilo
    0893 09  20g
  • 2K ljepilo za plastiku Replast Easy
  • Vaku 80 sistem za reparaciju dijelova od staklenih vlakana
  • Set za reparaciju plastike HLG 2300 LCD
  • Odjeća za zavarivače
  • 0899 025001
    lakirerski kombinezon za višekratnu upotrebu, veličina L
    lakirerski kombinezon za višekratnu upotrebu, veličina L
  • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D
    0899 110  EN149
    Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D
  • 0899 300332
    Čepovi za zaštitu sluha X-100 sa vrpcom
    Čepovi za zaštitu sluha X-100 sa vrpcom
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102270
    Zaštitne naočale LIBRA
    Zaštitne naočale LIBRA
  • 0899 110200
    Jednokratna preklopna maska FM 1000
    Jednokratna preklopna maska FM 1000