1K Debeloslojni lak, Svilenkasti sjaj

1K Debeloslojni lak, Svilenkasti sjaj

1K Debeloslojni lak
LAK-DEBELOSLOJ-1K-SVILENSJAJ-KARTBOJ1-1KG

Art.Nr. 5866 203101  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

3 u 1 - jednokomponentni predpremaz, zaštita od korozije i svilenkasto sjajni debeloslojni lak

  • Prikladno kao novi ili reparaturni lak za grundiranje ili lakiranje kontejnera, šasija, poljoprivrednih i građevinskih mašina, kapija, ramova, čeličnih konstrukcija, rukohvata itd.
  • Visoka debljina sloja pruža
  • Izvanredno pokrivanje i popunjavanje
  • Visoka elastičnost i otpornost na potrese i udare
  • Odlične osobine nanošenja valjkom
Primjena:
Podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja do 15%.
Napomena:
Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 420 g/l kategorije proizvoda 2 (d)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 420 g/l.

Osnovno vezivo:Modificirana alkidna smola
Specifična težina (DIN 51757):1,2 - 1,4 kg/l
Sadržaj čvrste tvari:73 - 77 tež.%
Boja:RAL tonovi boje
Viskozitet na 20°C (DIN 53211):10.000 mPs
Temperaturna postojanost:Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C
Sadržaj:1 kg
Rok trajanja:36 mjeseci