Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sredstvo za cišcenje vjetrobranskog stakla Scheibenklar Plus
ČISTA-VJET-STA-ZAŠ-SMRZA-PLUS-1000ML
Art.Nr. 0892 332840
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Scheibenklar Plus sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla sa zaštitom od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla
Poboljšana zaštita od smrzavanja
Pouzdana i efikasna zaštita od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla i prednjih svjetala.
Izvanredne, poboljšane performanse čišćenja
Kristalno jasan pogled zimi uprkos stalnom zaprljanju od soli i masnih nečistoća s puta.
Nježan prema materijalima
Ne nagriza polikarbonatna stakla
Ne nagriza lak i gumu
Prikladno za lepezaste prskalice
Prikladno za sve tipove vozila.
Easy-to-clean efekt
Ravnomjerno, tanko vlaženje stakla omogućava jednostavno čišćenje
Trajan efekt, prljavština se ne lijepi brzo
Omjer mješanja: | |
---|---|
Scheibenklar Plus/Voda | Temperatura |
koncentrovano/0 | -63°C |
2/1 | -35 °C |
1/1 | -23 °C |
1/2 | -12 °C |