Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Odmašcivac i odstranjivac naljepnica, Industry Clean
ČISTAČ-ETIKETA-(INDUSTRIE CLEAN)-KANIST-5L
Art.Nr. 0893 14005
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Visokokvalitetno specijalno sredstvo za čišćenje u industriji i zanatstvu
Hemijska osnova | Specijalni benzin sa D-limonima |
Sadržaj | 5l |
Miris | Karakterističan |
Boja | Transparentan |
Temperatura paljenja | < 10°C |
Gustoća (20°) | 0,74 g/ml |
VbF klasa zapaljivosti | A1 |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |
Bez silikona | Da |
Biorazgradivo | Da |
Bez AOX | Da |