Rost off plus - odrstranjivač hrđe, 400ml
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0890 200004  /   

Rastvarači hrđe
RASTVARAČ-HRĐE-(ROST-OFF-PLUS)-400ML
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [AB 2]     
Sigurnosno-tehnički list [1]     
TDS [1]     


Visokokvalitetni odstranjivač hrđe sa osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva OMC2.

Velika kapilarna aktivnost
Optimalna kapilarna svojstva izazivaju jako dobro penetriranje u hrđu, što ima za posljedicu dobro rastvaranje hrđe.


Sadrži tečni, aktivni organski molibdenski spoj OMC2

  • Suprotno od ostalih čvrstih maziva OMC2 se ne raspada u većim spojevima poput MOS2
  • Smanjuje se trenje
  • Najbolji rezultati podmazivanja za smanjenje hrapavosti površine
  • Spojevi trajno ostaju glatki

Optimalna koroziona zaštita zbog dodataka aditivia za zaštitu od korozije

  • Naknadno štiti od daljnje korozije

Bez smole i kiselina

Bez silikona

Ne nagriza gumu i dihtunge

Način funkcionisanja OMC2 tehnologije:
Mikroskopski gledano sve površine su grube  i podložne stalnom trenju i habanju kao i trošenju (uticaj okoline). OMC2 aditivi smanjuju hrapavost površine termoplastičnim filmom, što se dešava uz  pomoć organometalnih spojeva. Mijenjanje površine se dešava individualno, zavisno od vrste površine.

Područje primjene:
Za otklanjanje zahrđalih i oksidiranih vijaka kod automobila, teretnih vozila, poljoprivrednih i industrijskih mašina i mašina u građevini, agregata i uređaja

Primjena:
Dijelove naprskati i ostaviti da djeluje. Kod tvrdokornih spojeva hrđe ponoviti postupak i ukoliko je potrebno produžiti vrijeme djelovanja.



Hemijska osnova Mineralno ulje
Sadržaj 0,4 l
Pakovanje Aerosol doza
Miris Karakterisitičan
Boja Svijetložuta prozirna
Gustina (20°C) 0,778g/cm³
Viskozitet, kinematski (40°C) 16,5 mm²/s
Temp. područje primjene -10°C do 140°C
Plamište 200°C
Be silikona Da
Bez kiselina Da
Bez AOX Da
Bez smole Da
  • Rost off blu ice - Odvijač sprej sa vizualnim indikatorom hlađenja
  • Boltex odstranjivač hrđe
  • Rost off plus - odrstranjivač hrđe
  • RASTVARAĆ-HRĐE-SPECIAL-400ML
  • Rost off plus - odrstranjivač hrđe