Zaštitna krep traka Premium 100 , 30mmX45m

Zaštitna krep traka Premium 100                                                                     , 30mmX45m

Zaštitna krep traka Premium 100 , 30mmX45m

Zaštitna krep traka Premium 100
TRAKA-KREP-PREMIUM-100-30MMX45M

Art.Nr. 0992 003045  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Vrhunska krep traka pogodna za sve namjene, posebno u autoreparaturi za rad sa bojama na bazi vode ili otapala. „Heavy duty“ papir izvrsne ljepljivosti uključujući „tape to tape“

Impregnirani krep papir sa specijalno razvijenim ljepilom na bazi prirodne gume
Visoka početna snaga vezivanja.

Postojana na visoke temperature
  • Posebno pogodna za poslovelakiranja kod kojih se zahtijeva sušenje u komori
  • 1 sat na 80ºC, 20 minuta na 100ºC
Veoma dobra jačina lijepljenja i višestruka upotreba
  • Odlično lijepljenje na glatke površine korištene u građevinarstvu i automobilskoj industriji npr. staklo, aluminij, čelik, bojeni metal, plastične površine i dr.
  • Odlično prianjanje traka na traku
Postojana na otapala i razrjeđivače

Prikladna za boje na bazi otapala i vode

Optimalno prianjanje i prilagođavanje zakrivljenim površinama

Lako se uklanja
Traka se može odmah ukloniti nakon bojenja bez ostataka

Područje primjene:
Za zahtjevne poslove u autoreparaturi,posebno kod sušenja u komori za lakiranje. Prekrivanje i zaštita kod molerskih poslova. Generalno zaptivanje, fiksiranje i lako pakovanje.

Napomena
Za sigurno uklanjanje bez ostataka ljepila potrebno je traku ukloniti odmah nakon lakiranja i sušenja laka i boje. Traka je samo kratkotrajno otporna na UV zrake pa se ne preporučuje duži rad na otvorenom.

Širina 30 mm
Dužina 45 m
Osnova ljepila Prirodni kaučuk s otapalom
Nosač Impregnirani krep papir
Boja Smeđa
Debljina 130 µm
Istezanje do pucanja 9 %
Tempertura primjene od +5°C do + 40°C
Max. temperaturna otpornost 80°C
UV-otpornost Ne
Otporno na vlagu Da
Rok trajanja 12 mjeseci