Premium krep traka 100 stepeni, 24mmX45m
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0992 002445  /   

Premium krep trake 100 stepeni
TRAKA-KREP-PREMIUM-100-24MMX45M
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Vrhunska krep traka pogodna za sve namjene, posebno u autoreparaturi za rad sa bojama na bazi vode ili otapala. „Heavy duty“ papir izvrsne ljepljivosti uključujući „tape to tape“
Impregnirani krep papir sa specijalno razvijenim ljepilom na bazi prirodne gume
Visoka početna snaga vezivanja.

Postojana na visoke temperature
  • Posebno pogodna za poslovelakiranja kod kojih se zahtijeva sušenje u komori
  • 1 sat na 80ºC, 20 minuta na 100ºC
Veoma dobra jačina lijepljenja i višestruka upotreba
  • Odlično lijepljenje na glatke površine korištene u građevinarstvu i automobilskoj industriji npr. staklo, aluminij, čelik, bojeni metal, plastične površine i dr.
  • Odlično prianjanje traka na traku
Postojana na otapala i razrjeđivače

Prikladna za boje na bazi otapala i vode

Optimalno prianjanje i prilagođavanje zakrivljenim površinama

Lako se uklanja
Traka se može odmah ukloniti nakon bojenja bez ostataka

Područje primjene:
Za zahtjevne poslove u autoreparaturi,posebno kod sušenja u komori za lakiranje. Prekrivanje i zaštita kod molerskih poslova. Generalno zaptivanje, fiksiranje i lako pakovanje.

Napomena
Za sigurno uklanjanje bez ostataka ljepila potrebno je traku ukloniti odmah nakon lakiranja i sušenja laka i boje. Traka je samo kratkotrajno otporna na UV zrake pa se ne preporučuje duži rad na otvorenom.

Nosivi materijal Impregnirani krep papir
Baza ljepila Prirodna guma s otapalom
Boja Smeđa
Širina 24 mm
Dužina 45 m
Temperatruna postojanost  80°C za 60 min
100°C za 20 min
Tlačna čvrstoća 90 +/- 20 (N/25mm)
Elongacija do kidanja  9 +/- 2 (%)
  • Dvostrano ljepljiva zaštitna pokrivna traka, zeleno bijela
    0992 40435  35MMX25M
  • Eurasol P jednostrano ljepljiva papirna traka za krovne folije
    0992 810060  60mmX25m
  • Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
  • Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
  • Eurasol DUS
  • Polipropilenska ljepljiva traka za pakovanje
  • Papirna ljepljiva traka za pakovanje
  • PVC ljepljiva traka za pakovanje
  • Eurasol jedonostrano ljepljiva traka za krovne folije
  • Euradop dvostrano ljepljiva traka
  • Ravna PE malter traka