Zglobne čegrtaljke (račne) 1/2 Cola
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     set 

0714 2019  /   

Zglobne čegrtaljke (račne) 1/2 Cola
KLJUČEVI-NASADNI-SET-(RW-EDITION)-31DJL
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  


"Mini" set ključ sa čegrtaljkom sa Reinhold Würth poptpisom - Limited Edition. 31-dio sa najčešće korištenim kratkim nasadnim ključevima, ključ sa čegrtaljkom i bitovima.

▸ Specijalni alat razvijen za korištenje u uskim i tijesnim prostorima
▸ Printani pjenasti ulošci sa "carbon" izgledom za bolju izdržljivost, stabilnost i lako čišćenje
▸ Alat sa crnom površinom "Limited Edition"
▸ Isporuka u veoma kvalitetnoj prezentacijskoj kutiji

POVEZANI SA DOBROM NAMJENOM!
Od prihoda svakog prodanog seta Würth donira 1 euro neprofitnoj organizaciji.
Sadržaj isporuke

1/4 inch bit 18 mm: za 1 x PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; ravni 0.5x4.0 mm, 1.0x6.0 mm; 6 ugaoni
3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX 20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 x PH2
1/4 inch nasadni ključ 18 mm: za 1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 x obostrano okasti ključ sa čegrtaljkom 11 mm ili 6-ugaoni
1 x Veoma kvalitetna metalna kutija sa spužvastim uloškom