Zglobna cegrtaljka (racna) 1/2 col , L402mm

Zglobna cegrtaljka (racna) 1/2 col                                                                  , L402mm

Zglobna cegrtaljka (racna) 1/2 col , L402mm

Zglobna cegrtaljka (racna) 1/2 col
ČEGRTALJKA-ZGLOBGL-1/2COL-DUGA

Art.Nr. 0715 13 91  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA zglobna čegrtaljka za nasadne ključeve sa 1/2" prihvatom.

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315
  • Glava: 72 zuba, zakretni ugao 5°
  • Izvedba: kromirana
  • Glava: zglob okretan 180°
  • Pribor: set za održavanje