Najlon brusno runo, disk sa drškom, D60

Najlon brusno runo, disk sa drškom, D60

Najlon brusno runo, disk sa drškom, D60

Najlon brusno runo, disk sa drškom
DISK-BRUS-NAJLON-RUNO-60X13MM-DRŠ6MM

Art.Nr. 0585 320  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Grubo najlon brusno runo sa drškom.

  • Za upotrebu u bušilicama, ravnim brusilicama i fleksibilnim vretenima
  • Okrugla drška: 6 x 40 mm
Izvedba i karakteristike:
  • Fleksibilna i otvorena struktura runa
    • Idealno prilagođavanje geometriji radnog komada za optimalan kontakt sa površinom
    • Neznatno zapunjavanje sa produktima abrazije površine
    • Ravnomjerni i ponovljivi rezultati brušenja
    • Reducirano razvijanje toplote omogućava hladno brušenje
  • Permanentno oslobađanje novih abrazivnih zrna
    • Ravnomjerni i postojani rezultati brušenja, također i čiste površine bez ostataka
  • Jednostavna kontrola performansi brušenja
    • Minimalan rizik od oštećenja površine ili skidanja previše materijala
  • Bez koroziono-podložnih metala
    • Bez kontaminacije površine materijala
Primjena:
  • Čišćenje zavarivačkih šavova, metalnih površina, drveta i plastike
  • Otklanjanje ostataka boja, ogorina, hrđe, korozije, nečistoća i oksidnih slojeva, prevlaka, boja, starih premaza, sintetičkih smola, ljepila, ostataka zaptivki, ostataka cementa i betona
  • Struktuiranje, linijsko matiranje, priprema i ogrubljivanje površina
  • Laki poslovi čišćenja ivica
  • Čišćenje donjeg podstroja vozila i drugi različiti radovi na karoserijama
Materijali koji se mogu obrađivati:
Univerzalna primjena na skoro svim materijalima, posebno pogodni za nehrđajući čelik, čelik, neželjezne metale, drvo i plastiku.