Odvijač sa spremnikom i 12 bit umetaka, RW specijalna edicija, 14-dijelni
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0613 2018  /   

Odvijač vijaka Sa spremnikom
ODVIJAČ-SPREMNIK-RW-EDICIJA-14DIJ
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  


Odvijač sa spremnikom za bit-umetke LIMITED EDITION - REINHOLD WÜRTH potpis. Veoma tanak odvijač sa crno kromiranom oštricom "Limited Edition" i spremnikom u rukohvatu sa 12 bit-umetaka.

  • Okretni rukohvat na izvlačenje za brzo pronalaženje željenih bit-umetaka
  • Uključuje praktičnu futrolu za nošenje na kaišu
  • Isporuka u visokokvalitetnoj kutiji za prezentaciju
Sadržaj isporuke bit-umetaka:
1x bit-umetak BIT-RAVNI-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 0614175653
1x bit-umetak BIT-PH1-ŽUTI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 0614176274
1x bit-umetak BIT-PH2-BIJELI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 0614176461
1x bit-umetak BIT-PH3-CRVENI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 0614176648
1x bit umetak BIT-UN6UG-SW4-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 061417694
1x bit umetak BIT-UN6UG-SW5-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 061417695
1x bit umetak BIT-UN6UG-SW6-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 061417696
1x bit umetak BIT-TX10-PLAVI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 06143110
1x bit umetak BIT-TX15-ŽUTI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 06143115
1x bit umetak BIT-TX20-BIJELI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 06143120
1x bit umetak BIT-TX25-CRNI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 06143125
1x bit umetak BIT-TX30-CRVENI-1/4ZO-L25MM, Art.-Nr.: 06143130











Prihvat 1/4"
Dužina oštrice 90 mm
Dužina rukohvata 121 mm
Širina rukohvata 37,5 mm
Količina bit-umetaka 12 kom.