2K Ljepilo za plastiku Replast 90S, 50 ml

2K Ljepilo za plastiku Replast 90S, 50 ml

2K Ljepilo za plastiku Replast 90S, 50 ml

2K Ljepilo za plastiku Replast 90S
LJEPILO-PLAST-2K-REPLAST-90S-50ML

Art.Nr. 0893 500051  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Kataloška stranica [1]
2K ljepilo za popravak i spajanje plastičnih dijelova

Ljepilo za gotovo sve vrste plastike
  • Jednostavan za rukovanje sa različitim vrstama ljepila
  • Može se koristiti za popravke i strukturno lijepljenje
Certificiran u skladu sa NSF P1 i EMICODE EC1+

Poseban kraći mikser
  • Optimalno miješanje uz minimalne količine
  • Mali gubitak ljepila
Masa za popravak brzo očvršćava, fleksibilna je i može se brusiti za vrlo kratko vrijeme

Izvrsna hemijska otpornost na niz tečnosti, kao što su benzin, veliki broj ulja za podmazivanje i etil acetat

Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Klasifikacijski sistem EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.

Područje primjene:
Za jednostavan popravak i spajanje plastičnih dijelova kao što su spojleri, rešetke hladnjaka, ukrasne kopče, nosači na prednjim svjetlima, pregače, branici, lukovi točkova itd. Prikladno za upotrebu u prehrambenoj industriji (NSF P1).

Način primjene:
Podloga mora biti sposobna podnijeti opterećenja i mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Također je potrebno ukloniti stare ostatke ljepila. Pridržavajte se uputa za obradu.
Sadržaj 50 mL
Pakovanje Dupli patron
Hemijska osnova Dvokomponentni poliuretan
Boja Crna
Speciifčna težina 1,27 g/cm³
Otvoreno vrijeme upotrebe 90 s
Brzina potpunog očvršćavanja (na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje u vlazi) 0,5 mm/min
Tvrdoća D Shore 70 +/- 5
Min./max. temperatura obrade 15 do 25 °C
Min./max. temperaturna otpornost -40 do 100 °C
Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje 20 MPa
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci