2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S, 50 ml

2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S, 50 ml

2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S, 50 ml

2K Ljepilo za plastiku Replast ME 30S
LJEPILO-PLAST-2K-REPLAST-30S-50ML

Art.Nr. 0893 500050  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1] [2]
Kataloška stranica [1]
2K ljepilo za popravak i spajanje plastičnih dijelova

Ljepilo za gotovo sve vrste plastike
  • Jednostavan za rukovanje sa različitim vrstama ljepila
  • Može se koristiti za popravke i strukturno lijepljenje
Certificiran u skladu sa NSF P1 i EMICODE EC1+

Poseban kraći mikser
  • Optimalno miješanje uz minimalne količine
  • Mali gubitak ljepila
Masa za popravak brzo očvršćava, fleksibilna je i može se brusiti za vrlo kratko vrijeme

Izvrsna hemijska otpornost na niz tečnosti, kao što su benzin, veliki broj ulja za podmazivanje i etil acetat

Naši proizvodi sa oznakom EMICODE su niske emisije/ekološki kompatibilni. Klasifikacijski sistem EMICODE dodjeljuje oznake građevinskim proizvodima koji su u skladu sa vrlo strogim zdravstvenim i ekološkim zahtjevima priznatih instituta.

Područje primjene:
Za jednostavan popravak i spajanje plastičnih dijelova kao što su spojleri, rešetke hladnjaka, ukrasne kopče, nosači na prednjim svjetlima, pregače, branici, lukovi točkova itd. Prikladno za upotrebu u prehrambenoj industriji (NSF P1).

Način primjene:
Podloga mora biti sposobna podnijeti opterećenja i mora biti čista, suha, odmašćena i bez hrđe. Također je potrebno ukloniti stare ostatke ljepila. Pridržavajte se uputa za obradu.
Sadržaj 50 mL
Pakovanje Dupli patron
Hemijska osnova Dvokomponentni poliuretan
Boja Crna
Specifična težina 1,27 g/cm³
Otvoreno vrijeme upotrebe 30 s
Brzina potpunog očvršćavanja (na 23°C i 50% relativne vlažnosti, očvršćavanje u vlazi) 0,5 mm/min
Tvrdoća D Shore 70 +/- 5
Min./max. temperatura obrade 15 do 25 °C
Min./max. temperaturna otpornost -40 do 100 °C
Min. kombinovana otpornost na zatezanje i smicanje 20 MPa
Bez otapala Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci