Sredstvo za uredaj za pranje dijelova Parts Cleaner , 25 L

Sredstvo za uredaj za pranje dijelova Parts Cleaner , 25 L

Sredstvo za uredaj za pranje dijelova Parts Cleaner
ČISTAČ-MONTAŽ-(PARTS CLEANER)-TEČNOST-25L

Art.Nr. 0995 000001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Sredstvo za čišćenje bez isparljivih organskih komponenti za uređaj za pranje dijelova PARTS CLEANER.

  • Ne sadrži isparljive organske komponente (VOC)
    • Zadovoljava specifikacije njemačkih propisa za otapala prema 31 njemačkom federalnom propisu za zaštitu od emisije
  • Izvanredna snaga čišćenja
    • Ulje, masnoće i druga zaprljanja se jednostavno i temeljito uklanjaju sa motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i dijelova alata
  • Safety-Produkt
    • Posebno ugodno za korisnika i bezbjedna upotreba
    • Poboljšana sigurnost na radnom mjestu i zaštita zdravlja operatera
    • Smanjenje nivoa opasnosti na radnom mjestu
  • Dobra kompatibilnost sa materijalima
  • Brzo izdvajanje u otpadnim vodama prema Ö-normi test B 5105
  • Biorazgradljivost > 95%
  • pH vrijednost 9,5
  • Bez AOX
  • Bez VOC*.
* Ne sadrži isparljive organske komponente (VOC)
Upotreba:
Napunite uređaj za pranje dijelova PARTS CLEANER sa nerazrijeđenim sredstvom!
Osobine:
Hladno sredstvo, vodeno, koje štiti metal na bazi masnih esterskih kiselina sa izvanrednom snagom čišćenja rastvaranjem ulja i masti i privremenom zaštitom od korozije. Ne sadrži isparljive organske supstance (VOC)
Sadržaj25 l
Težinski sadržaj25 kg
BojaSvijetložuta
Gustoća (na °C)1 g/ml
Bez AOXDa
Bez VOCDa