Cepovi za zaštitu sluha X-200

Cepovi za zaštitu sluha X-200

Cepovi za zaštitu sluha X-200
ČEP-ZAŠTSLUH-X200-(200PAR)

Art.Nr. 0899 300334  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tanki ergonomski oblikovani jednokratni čepovi X-200 za zaštitu sluha  sa jednokratnim dozatorom, za korisnike sa uskim ušnim kanalom.

Izvanredna izolacijska svojstva
Izvrsno prepoznavanje glasa

Vrlo udoban za maksimalno prihvaćanje od strane korisnika

Zatvorena površina sprječava prodiranje stranih tijela i čestica prljavštine u čepove

Utisnuti X oblik pruža mnoštvo prednosti:
  • Smanjuje kontaktni pritisak na ulazu u ušni kanal
  • Meko i optimalno prilagođavanje ušnom kanalu
  • Brzo i jednostavno za ispravno umetanje
  • Lako se uklanja
Područje primjene: 
Za primjene koje uključuju dugotrajno zagađenje bukom.
SNR vrijednost 33 dB
L vrijednost 29 dB
M vrijednost 30 dB
H vrijednost 33 dB
Pakovanje Jednokratni dozator
Dizajn Par u plastičnoj vrećici
Broj čepića za uši 200 pari
Boja Neon pink