Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2 , 0,8 mm

Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2                                                              , 0,8  mm

Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2 , 0,8 mm

Žica za MIG/MAG zavarivanje celika SG2
ŽICA-MIG/MAG-SG2-ER70S-6-15KG-0,8MM

Art.Nr. 1982 1090815  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pobakrena žica SG 2 za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika MIG/MAG postupkom.

  • EN ISO 14341-A: G 42 4 C/M 3Si1
  • AWS/ASME SFA-5.18: ER70S-6
  • DIN 8559: SG 2
  • Materijal br.: 1.5125 pobakrena
Osobine:
  • Pobakrena žica za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika zatezne čvrstoće do 590 N/mm²
  • Zaštitni gas C1 (CO2) ili mješavine M21 (Ar/CO2)
Upute za zavarivanje:
Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC +).

Primjena:
  • konstrukcioni čelici: St 33 (1.0035) do St 52-2N (1.0050)
  • kotlovski čelici: HI (1.0345), HII (1.0425), 17Mn4 (1.0481), 19Mn6
  • čelici za cijevi: St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581), StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582)
  • čelici za brodogranju: A, B, D, E, AH32 do EH36
  • sitnozrnasti čelici: StE 285 (1.0486), StE 355 (1.0562), WStE 285 (1.0487), WStE 355 (1.0565)
  • čelični liv: GS-38 (1.0416) do GS-52 (1.0551)
EN ISO 14341-A G 42 4 C/M 3Si1
AWS/ASME SFA-5.18 ER70S-6
DIN 8559 SG2
Materijal br. 1.5125, pobakrena
Prečnik, mm 0,8
Namotaj žica do žice
Težina, kg 15
Vrsta namotaja plastični kolut