Set za reparaciju plastike HLG 2300 LCD
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0702 203100  /   

Pištolji za vrući zrak Električni
PIŠTOLJ-VRUĆI-ZRAK-EL-HLG2300-REPPLAST-SET
MASTER
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]     


Kompletan set za reparaciju pukotina na plastičnim materijalima. Žica za zavarivanje koja se isporučuje u setu pogodna je za gotovo sve vrste plastika.
  • Za gotovo sve plastike
    • Nema gubitka vremena u potrazi za odgovarajućom žicom za zavarivanje
  • Reparacija za 30-60 minuta
    • Značajno smanjenje utroška vremena i troškova u poređenju sa drugim sistemima reparacije
  • 3 godine garancije za pištolj za vrući zrak HLG 2300-LCD
    • Tokom ovog perioda, sve fabričke neispravnosti i neispravnosti nastale usljed grešaka u materijalu komponenata uređaja će biti besplatno otklonjene
Napon230 V / 50 Hz
Snaga2.300 W
Temperatura50-650°C
Protok zraka150-500 l/min
Dužina kabla4 m
Težina0,95 kg
  • Elektronski pištolj za vrući zrak HLG 2300-LCD
  • Elektronski pištolj za vrući zrak HLG 2000