2K HS završni lak, boja1/1L

2K HS završni lak, boja1/1L

2K HS završni lak
LAK-ZAVRŠNI-2K-KS-SJAJ-KARTBOJ1-1L

Art.Nr. 5866 202101  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Dvokomponentni lak sa visokim udjelom čvrste tvari, izuzetne otpornosti na vremenske utjecaje i UV zračenje

  • Visoki sjaj
  • Brzo sušenje
  • Odlične osobine razlijevanja
  • Visoka otpornost na ogrebotine, mehaničke utjecaje i udare
  • Odlična otpornost na otapala, benzin, masti i razblažene kiseline i baze
  • Prikladno za lakiranje: uslužnih vozila, poljoprivrednih mašina, traktora, mašina i prikolica kao i opreme za izgradnju sajmova i u modelarstvu
Primjena:
Zapreminsko miješanje 3:1 sa 2K HS učvršćivačem za pokrivni lak, razrjeđivanje akrilnim razrjeđivačem zavisno od debljine sloja 5-10 vol.%
Napomena:
Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 420 g/l kategorije proizvoda 2 (d)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 417 g/l.
Obratiti pažnju:
Kod primjene 2K učvršćivača drugih proizvođača pridržavati se omjera miješanja preporučenih od strane proizvođača
Osnovno vezivo:Poliuretan
Specifična težina (DIN 51757):Ovisno od boje
Gustoća na 20°C (DIN 53217):1,305 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari:71,6%
Boja:RAL tonovi boje
Viskozitet na 20°C (DIN 53211):175 s
Temperaturna postojanost:Do 180°C
Sadržaj:1 l
Rok trajanja:36 mjeseci