Ljepilo u spreju jako Plus, 400ml

Ljepilo u spreju jako Plus, 400ml

Ljepilo u spreju jako Plus
LJEPILO-SPREJAJUĆE-JAKO-PLUS-400ML

Art.Nr. 0890 100064  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kontaktno ljepilo sa trenutnom visokom snagom lijepljenja, postojano na visokim temperaturama

Izvrsna otpornost na toplinu do 110°C*
Dugotrajno sigurno pričvršćivanje kod raznih primjena

Brzosušeće ljepilo
Kraće vrijeme obrade, daljnja obrada materijala može se odvijati brže

Glava raspršivača podesiva u 2 položaja
  • Horizontalno i okomito
  • Podesiva širina mlaza raspršivača
  • Izuzetno fleksibilan u raznim radnim situacijama zahvaljujući optimalnom podešavanju i mogućnostima primjene
Transparentno očvršćavanje
  • Bezbojno lijepljenje
  • Nema curenja boje zahvaljujući prozirnom očvršćavanju tankim nanošenjem ljepila
*Ovisno o metodi ispitivanja

Područje primjene:

Pogodno za lijepljenje tkanine, polieter/poliesterske pjene, profila od pjenaste gume, izolacijskih materijala, materijala za krovne obloge, kože, filca, kartona (zajedno ili na gumu), metala (sirovi, fosfatirani, žareni, premazani i farbani, eloksirani), drvenih materijala i poliesterskih materijala. Pogodan i za lijepljenje PE filma (npr. kao folija za zaštitu od prskanja vode unutar vrata automobila). Ovo ljepilo u spreju se može koristiti i za završne obrade i za obloge (obloge za krov automobila).

Način primjene:
Temeljito očistiti površine koje treba lijepiti, a zatim ih poprskati. Poprskajte upijajuće površine dok ne budu zasićene. Udaljenost prskanja bi trebala biti cca. 15–25 cm. Ostavite da otparava između 5-15 min (ovisno o temperaturi, materijalu i primjeni) i spojite.
Težinski sadržaj 288 g
Sadržaj 400 mL
Hemijska osnova Sintetička guma na bazi neoprena
Boja Transparentna
Specifična težina 0,85 g/cm³
Min./max. vrijeme otparavanja 5-15 min
Min./max. temperatura obrade 0 do 30 °C
Min./max. temperaturna otpornost -20 - 110 °C
Tačka paljenja -24 °C
Min./max. udaljenost prskanja 15-25 cm
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci