2K Predlak (primer/filer), HS-FILLER PRO , 1l

2K Predlak (primer/filer), HS-FILLER PRO                                                            , 1l

2K Predlak (primer/filer), HS-FILLER PRO , 1l

2K Predlak (primer/filer), HS-FILLER PRO
PREDLAK-(HS FILLER PRO)-2K-S.SIV.-AKR-VOC-1L

Art.Nr. 5866 301111  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Dvokomponentni visokokvalitetni, brzosušivi i jednostavan za nanošenje, akrilni predlak (prajmer/filer) namijenjen za autoreparaturno lakiranje

  • Veoma brzo sušenje
  • Izvrsna stabilnost
  • Mogućnost prelakiranja ili obrade brušenjem već nakon 30 min/60°C
  • Velika debljina nanešenog sloja do 200 µm
  • Izvrsna obradivost brušenjem
  • Visok stepen zaštite od korozije
  • Velika izdašnost i do 9m2/l pri debljini od 200 µm u dva sloja
  • Proizvod usklađen sa strogom EU/VOC regulativom koja brine o zdravlju korisnika

Vrijeme sušenja na 20°C:
Sa HS-Standard utvrđivačem 2h – Obrada brušenjem: nakon 1,5 h
Sa HS-Rapid utvrđivačem- Obrada brušenjem: nakon 1 h

Vrijeme sušenja na 60°C:
Sa HS-Standard utvrđivačem 30 min – Obrada brušenjem: nakon 30 min
Sa HS-Rapid utvrđivačem 30 min- Obrada brušenjem: nakon 20 min

Način prmjene:
Površina mora biti izbrušena brusnim papirom P240, te odmašćena. Volumni omjer 100:25:0-25, težinski omjer 100:15:0-14/Debeloslojno 4:1 0-10%, Izolator 4:1:1

Utvrđivač:
Wurth utvrđivač HS 2K Rapid 5866 301108, Wurth utvrđivač HS 2K Standard 5866 301113

Obrada brušenjem:
Mašinska: početna P360/400, završna P600
Ručna: početna P600, završna P800

Napomena:
Čuvati u provjetrenoj prostoriji daleko od izloženosti direktnoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati pri temperaturama od +5°C do +30°C.

Sadržaj 1 l
Boja Siva
Omjer miješanja 100:25:0-25
Vrijeme sušenja (60°C) 30 min
Vrijeme sušenja (20°C) 2 h
Brend WURTH
VOC sadržaj 435 g/l
Miris  Karakterističan 
Hemijska osnova 2K Akrilna smola
Specifična težina (na 20°C) 1.6 kg/l
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 60 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 20 min
Broj nanosa 2
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 200 µm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci