Predcistac za staklo, lakirane i plasticne površine , 1L

Predcistac za staklo, lakirane i plasticne površine                                                 , 1L

Predcistac za staklo, lakirane i plasticne površine , 1L

Predcistac za staklo, lakirane i plasticne površine
PREDČISTAČ-LJEPILO-1L

Art.Nr. 0893 2001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [AB 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Specijalno formulirano sredstvo za čišćenje vještačkih materijala, lakiranih površina i staklenih dijelova prije lijepljenja, zaptivanja i lakiranja

Izvrsna snaga čišćenja uz izrazito visoku kompatibilnost sa materijalima
  • Temeljito čisti kontaktne površine
  • Ne nagriza lak i vještački materijal
Kratko vrijeme isparavanja
Sa očišćenim dijelovima se može odmah raditi

Područje primjene:
Za temeljito, brzo čišćenje i odmašćivanje stakla, vještačkih materijala, metalnih dijelova prije lakiranja, zaptivanja, lijepljenja ili ustakljenja, kao i za odstranjivanje ostataka ljepila.
Težinski sadržaj 717 g
Sadržaj 1 L
Pakovanje Limenka
Boja Transparentna
Specifična težina (20°C) 0,717 g/cm³
Tačka paljenja -21 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci