Jednokratna zaštitna polumaska CM 3000, FFP2 sa ventilom

Jednokratna zaštitna polumaska CM 3000, FFP2 sa ventilom

Jednokratna zaštitna polumaska CM 3000, FFP2 sa ventilom

Maska za zaštitu disajnih organa Jednokratna
MASKA-RESPIR-CM3000-VENTIL-FFP2-NR-D

Art.Nr. 0899 110503  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Kompletna zaštita i udobnost pri nošenju zahvaljujući specijalnim, mekanim materijalima filtera

  • Ventil za izdisanje osigurava ugodan osjećaj nošenja
  • Minimalan otpor pri disanju
  • Izvrsno nalijeganje zahvaljujući:
    • Oblikovanom dizajnu
    • Optimalno podesivoj kopči za nos
    • Poluzaptivnom dijelu za nos
  • Provučena pamučna stezna traka
  • Može se koristiti sa Würth zaštitnim naočalama u svrhu optimalne zaštite
Područje primjene:
Štiti do desetostruke granične vrijednosti zagađenosti od čestica, čvrstih i tečnih aerosola, izmaglice i dima, koji su štetni po zdravlje ili imaju nizak nivo toksičnosti, npr. prilikom brušenja, rezanja i mašinske obrade mekog drveta, obrade stakla i mineralnih vlakana te pri radovima koji uključuju velike količine prašine u građevinskoj i poljoprivrednoj industriji.
Vrsta filtera FFP2 NR D
Izvedba Sa ventilom
EN standard 149:2001 + A1:2009