Sprej za zaštitu od korozije, 300ml

Sprej za zaštitu od korozije, 300ml

Sprej za zaštitu od korozije
ZAŠTITA-KOROZ-SPREJ-300ML

Art.Nr. 0893 15  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ulje za konzerviranje metalnih, plastičnih i lakiranih površina, bezbojni specijalni fluid sa visokim kapacitetom puzanja.

Nisko-viskozno specijalno ulje sa odličnim karakteristikama puzanja
  • Također štiti teško dostupna područja
  • Zaustavlja napredovanje korozije
Za široko područje primjene
  • Vrlo dobra materijalna kompatibilnost na različitim površinama, npr. lakirane površine, metali i plastike
Samo-zaptivajući zaštitni film koji se ne suši
  • Ogrebotine, mjesta udarena kamenom i sl. se automatski ponovo zaptivaju
  • Bez površina prepuštenih napadu vlage
Ekonomično
  • Štedi vrijeme i novac
Odlična otpornost prema slanoj vodi u saglasnosti sa DIN 50021
  • Optimalna zaštita, čak i pod najtežim uslovima
Područje primjene:
  • Za konzerviranje alata, mašina i pribora za vozila, npr. lanaca za snijeg ili krovnih nosača prtljaga
  • Može biti apliciran na nepristupačnim mjestima u prostoru motora, na spojevima karoserije i u unutrašnjosti blatobrana
  • Optimalna zaštita za motocikle i bicikle, posebno kada ih odlažemo tokom zime
  • Vrlo dobro pogodni za sve površine na dijelovima i armaturama izloženim visokom sadržaju soli, npr. blizu morske obale ili na moru
  • Brodski motori i oprema mogu biti optimalno zaštićeni
Primjena:
  • Očistiti i posušiti površine koje trebaju da se tretiraju
  • Nanijeti tanki sloj za zaštitu od korozije
  • Za najbolje rezultate, ponavljati ovan postupak svakih 6 mjeseci
Napomene:
  • Ove informacije su samo preporuka zasnovana na našem iskustvu
  • Provjerite kompatibilnost materijala na nevidljivom području ako je potrebno
Sadržaj 300 ml
Boja Transparentna
Hemijska osnova Ugljikovodici
Miris Blag
Specifična težina (20°C ) 0.726 g/cm³
Vijek trajanja antikorozivne zaštite 6 mjeseci