Trenutno ljepilo Klebfix gel, 3g

Trenutno ljepilo Klebfix gel, 3g

Trenutno ljepilo Klebfix gel
LJEPILO-SUPERBRZ-(KLEBFIX-GEL)-3G

Art.Nr. 0893 403  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
SKG Cijanakrilat-konstrukciono trenutno ljepilo u obliku gela, 3 g

Stabilan oblik
Zbog stanja ljepila u obliku gela spriječeno je u najvećoj mjeri curenje (isticanje) ljepila

Brzo vezivanje
Ljepilo stvrdnjava u veoma kratkom vremenu

Univerzalna primjena

Lijepi glatke kao i upijajuće površine

Čista primjena (obrada)
Jednostavno i brzo otvaranje i zatvaranje zatvarača olakšava rad

Podloge za primjenu: metal, pluto, filc, koža, guma, porcelan, vještački materijali (npr. PVC-tvrdi, ABS, polistirol) jedni s drugim i međusobno.

Područja primjene:
  • Gumeni profili za drvene i plastične prozore
  • Pričvršćivanje znakova
  • Lijepljenje gumenih zaptivača
  • Reparatura odlijepljenih (pokidanih) rubnih traka
Način primjene: 
Podloge moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje želite lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 3 g
Sadržaj 2,7 mL
Min./max. zazor lijepljenja 0,05 - 0,25 mm
Hemijska osnova Etil-cijanakrilat
Boja Transparentna
Min./max. vrijeme učvršćivanja 20-100 s
Specifična težina 1,06 g/cm³
Min./max. viskozitet (u obliku gela, tiksotropno) 90000-130000 mPas
Min./max. temperatura obrade 5 do 20 °C
Min./max. temperaturna otpornost -40 do +85 °C
Tačka omekšavanja 165 °C
Krajnja čvrstoća 24 h
Čvrstoća na istezanje (prema DIN 53288) 20-30 N/mm²
Čvrstoća na smicanje (prema DIN 53283) 25,5 N/mm²
Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje 5 N/mm²
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci