Respriatrona zaštitna maska CM 3000 FFP1 sa ventilom

Respriatrona zaštitna maska CM 3000 FFP1 sa ventilom

Respriatrona zaštitna maska CM 3000 FFP1 sa ventilom
MASKA-RESPIR-CM3000-VENTIL-FFP1-NR-D

Art.Nr. 0899 110501  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Kompletna zaštita i udobnost pri nošenju zahvaljujući specijalnim, mekanim materijalima filtera

  • Ventil za izdisanje osigurava ugodan osjećaj nošenja
  • Minimalan otpor pri disanju
  • Izvrsno nalijeganje zahvaljujući:
    • Oblikovanom dizajnu
    • Optimalno podesivoj kopči za nos
    • Poluzaptivnom dijelu za nos
  • Provučena pamučna stezna traka
  • Može se koristiti sa Würth zaštitnim naočalama u svrhu optimalne zaštite
Područje primjene:
Štiti od netoksičnih i nefibrinogenih čestica, prašine i aerosola do četverostruke granične vrijednosti zagađenosti, npr. u radnom okruženju sa cementnom prašinom, prašinom od brašna ili pri radovima rušenja zidanih, kamenih i betonskih površina.
Vrsta filtera FFP1 NR D
Izvedba Sa ventilom
EN standard 149:2001 + A1:2009