Vosak za karoserijske šupljine, transparentni

Vosak za karoserijske šupljine, transparentni

Vosak za karoserijske šupljine
VOSAK-ŠUPLJINE-TRANSPARENT-1000ML

Art.Nr. 0892 082  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Transparentni vosak za popravke i dugotrajnu zaštitu od korozije.

Kompatibilan sa svim poznatim pokrivnim lakovima kao i sa gumom i plastikom
  • Bez sadržaja teških metala
Odlična svojstva prodiranja
  • Učinkovito štiti teško pristupačne falcove
Potiskuje vodu
  • Vlaga se odvaja i potiskuje
Velika toplotna otpornost i fleksibilnost u hladnim uvjetima
  • Bolja zaštita za duže vremenske periode
Područje primjene:
  • Za dugotrajna konzerviranja u području karoserije, karoserijskim šupljinama kao što su falcovi, ivice i površine pragova, držači i unutarnji prostor vrata
  • Dopunjava zaštitu kod novih vozila, a služi i kao zaštita od korozije kod obrade i popravki nakon udesa
Primjena:
  • Dozu prije primjene dobro protresti
  • Nanesite tanki sloj voska za šupljine pomoću pištolja za prskanje pod pritiskom i odgovarajuće sonde
  • Nanesite sprej izravno ili pomoću sonde, ovisno o području upotrebe
Napomene:
  • Temperatura materijala bi trebala da je između 18°C i 30°C
  • Debljina suhog filma laka: 2-3 nanosa
  • Poslije korištenja spreja, dozu nakon upotrebe okrenuti naopako i isprazniti ventil
Profi savjet:
  • 2 nanosa na starijim modelima automobila
  • Dobro provjetriti šupljine nakon primjene
Težinski sadržaj 860 g
Boja Transparentna
Hemijska osnova Vosak, aditivi, otapala
Sadržaj 1000 ml
Specifična težina (20°C) 0.86 g/cm³
Miris Karakterističan
Sadržaj VOC 485.8 g/l
Uvjeti skladištenja 10 do 30 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca