Trenutno ljepilo Klebfix flex, 20g

Trenutno ljepilo Klebfix flex, 20g

Trenutno ljepilo Klebfix flex
LJEPILO-SUPERBRZ-ELASTOFIX-20G

Art.Nr. 0893 092  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za trenutno lijepljenje metalnih, plastičnih i gumenih dijelova otporno na udare, ljuštenje i povišene temperature

Visoka otpornost na udar i ljuštenje

Povećana otpornost na vlagu

Za lijepljenje metalnih, plastičnih i gumenih dijelova jednih sa drugim i međusobno

Patentirani, specijalni zatvarač
  • Jednostavna primjena jednom rukom
  • Precizno doziranje
  • Spriječeno je lijepljenje vrha
Spaja u sekundi
  • Moguća je trenutna daljnja obrada
  • Brze popravke
  • Moguće jednostavne konstrukcije bez dodatnih sredstava za pričvršćivanje
  • Povećanje temperature naravno nije potrebno
Bez otapala

Područje primjene:
Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, cijanoakrilatno strukturno ljepilo je posebno dizajnirano za primjene sa naizmjeničnim toplinskim i mehaničkim opterećenjima. Ostale karakteristike uključuju visoku otpornost na udarce i ljuštenje, čak i kada su izloženi dinamičkom opterećenju. Osim toga, Klebfix FLEX ima bolju otpornost na vlagu, vodu i paru od standardnih cijanoakrilatnih ljepila.

Način primjene:

Podloge moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje želite lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 20 g
Sadržaj 18,8 mL
Max. zazor lijepljenja 0,15 mm
Hemijska osnova Kiseli cijanakrilatni ester
Boja Crna
Spcifična težina 1,06 g/cm³
Min./max. viskozitet 80-180 mPas
Min./max. temperatura obrade 10 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -55 °C do +120°C
Rastezanje 8 %
Bez otapala Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 9 mjeseci