Trenutno ljepilo Plastobond, 20g

Trenutno ljepilo Plastobond, 20g

Trenutno ljepilo Plastobond
LJEPILO-SUPERBRZ-PLASTOFIX-20G

Art.Nr. 0893 091  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za trenutno lijepljenje teško ljepljivih vještačkih materijala kao PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, punjenih elastomera i prirodne gume

Patentirani, specijalni zatvarač
  • Jednostavna primjena jednom rukom
  • Precizno doziranje
  • Spriječeno je lijepljenje vrha
Spaja u sekundi
  • Moguća je trenutna daljnja obrada
  • Brze popravke
  • Moguće jednostavne konstrukcije bez dodatnih sredstava za pričvršćivanje
  • Povećanje temperature naravno nije potrebno
Bez otapala

Područje primjene:
Ovo srednje viskozno cijanoakrilatno strukturno ljepilo karakteriše poboljšana otpornost na udarce. To je povezano sa dobrom otpornošću na sile ljuštenja, temperaturne promjene i vlagu. Stoga se naročito može koristiti tamo gdje se javljaju naizmjenična opterećenja ili su potrebna ispitivanja pada.


Način primjene: 
Podloge moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje želite lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 20 g
Sadržaj 19,2 mL
Max. zazor lijepljenja 0,15 mm
Hemijska osnova Kiseli cijanakrilatni ester
Boja Transparentna
Specifična težina 1,04 g/cm³
Min./max. viskozitet 320-420 mPas
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -55 do +105 °C
Rastezanje 3 %
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci