AL 1100 - Aluminijska pasta , 300 ml

AL 1100 - Aluminijska pasta                                                                         , 300 ml

AL 1100 - Aluminijska pasta , 300 ml

AL 1100 - Aluminijska pasta
PASTA-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPREJ-300ML

Art.Nr. 0893 1100  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Jakoprianjajuće mazivo otporno na visoki pritisak i temperature do +1100°C

  • Visokoučinkovito sredstvo za podmazivanje protiv zaribavanja na bazi aluminija/bakra
  • Sprječava zapeknuća, hladno zavarivanje, habanje, koroziju i frikcionu koroziju
  • Postojano na vodu, lužine i kiseline
  • Primjenjivo npr. kod kočnica, baterija, polova baterije, zaptivki, vijčanih spojeva (ispušni sistem) itd.
Primjena:
Temeljito očistiti površinu koja se podmazuje. Aerosol dozu prije upotrebe dobro protresti. S udaljenosti od 20 do 30 cm ravnomjerno naprskati na tretirani dio. Kod primjene tube ili konzerve mazivo četkom ravnomjerno nanijeti na tretirane površine.
Napomena:
Ne nanositi na lakirane površine.

Hemijska osnovaMineralno ulje
BojaSrebrena
MirisKarakterističan
Gustoća (20°C)0,83 g/ml
Temperaturna otpornost-80°C do +1100°C
Plamište-30°C
Bez smoleDa
Bez silikonaDa
Bez kiselinaDa
Bez AOXDa
VOC sadržaj (CH)459 g/l
Otporno naVodu, slabe lužine, kiseline
Sadržaj300 ml
PakovanjeAerosol doza
Rok upotrebe od datuma proizvodnje12 mjeseci