Montažna pasta u spreju, crna, 300 ml

Montažna pasta u spreju, crna, 300 ml

Montažna pasta u spreju, crna, 300 ml

Montažna pasta u spreju, crna
PASTA-MONTAŽNA-300ML

Art.Nr. 0893 850  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Visokoučinkovita pasta za podmazivanje dijelova sklopova prilikom montaže

  • Čvrsti podmazujući film smanjuje trenje, sprječava pregrijavanje i zaribavanje, štiti od habanja i osigurava radne osobine u kritičnim situacijama
  • Postojana na pritisak do granice razvlačenja svih poznatih metala
  • Postojana na vodu, morsku vodu, kiseline i baze
  • 60% udjela čvrste tvari je postojan na benzin, dizel gorivo itd.
  • Temperaturna postojanost od -35°C do +450°C, kod smanjenog dotoka zraka (npr. na vijčanim spojevima) do cca. +650°C
Primjena
  • Kao montažno mazivo za nove mašine, vodilice, navojna vretena, ožljebljena vratila, teško opterećene zupčanike, puževe i manuelne mjenjače, zupčaste parove i poluge kao i za hemijske aparate.
Pogodno za:
  • Klizne ležajeve izložene velikom toplotnom i površinskom opterećenju, sjedišta svih vrsta kotrljajnih ležajeva, remenica, točkova, prirubnica i osovinica, armatura (klizni zasuni, ventili, slavine)
  • Duboko izvlačenje, rezanje navoja, bušenje i testerisanje
  • Alate za rezanje, probijanje i savijanje.
Hemijska osnovaMast kalcijevog kompleksa
BojaCrna
MirisKarakterstičan
Gustoća (20°C )1,1 g/ml
Temperaturna postojanost-30°C do +150°C
Min. plamište-80°C
Ne sadržiAOX
Rastvorljivo u vodiNe
Otporno naLužine, slanu vodu, kiseline, vodu
VOC sadržaj80,78%
Sadržaj300 ml
Oznaka/PakovanjeSprej doza
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca