Pneusil zakrpa za reparaciju ubodnih oštecenja pneumatika , D90mm

Pneusil zakrpa za reparaciju ubodnih oštecenja pneumatika                                           , D90mm

Pneusil zakrpa za reparaciju ubodnih oštecenja pneumatika , D90mm

Pneusil zakrpa za reparaciju ubodnih oštecenja pneumatika
SONDA-GUM-PNEUSIL-WP10-TANJD90MM

Art.Nr. 0879 92 10  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Pneusil profesionalni sistem popravki guma ubodnih oštećenja do 6 mm vozne površine automobilske gume i 10 mm gume za teretna vozila i gume mašina.

  • Tijela za popravku u obliku gljive za radijalne i dijagonalne gume sa i bez šlaufa (Tubeless)
    • osim onih koji imaju znak za brzinu od i preko V
  • Tijela za popravku se kombinuju sa vulkanizerskim cementom
  • Unutrašnja popravka je jedina koja nudi maximalni kvalitet, pouzdanost i sigurnost
  • Brza i jednostavna popravka omogućava ponovnu, trenutnu upotrebu gume
TipWP10
Max. oštećenja-Ø10 mm
Vrat-Ø12 mm
Tanjir-Ø90 mm