VAKU 20 fini kit, 2000g

VAKU 20 fini kit, 2000g

VAKU 20 fini kit
KIT-FINI-(VAKU-20)-2000G

Art.Nr. 0892 60202  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Vaku 20 ultra fini kit za visoko elastično zatvaranje postojećih pora i popravku malih ogrebotina, udubljenja i neravnih površina.

Fino spojena kombinacija mase za zapunjavanje i smole
  • Nije porozno, zatvoreno zapunjavanje
  • Malo kreiranje prašine tokom procesa brušenja
Brzo sušenje
  • Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova
Lako za brušenje
  • Ugodno za korisnika
  • Pojednostavljuje daljnu obradu objekata
Sjajnobijeli pigment
  • Optimalna površina i priprema za nanošenje završnih lakova
  • Izvanredno pogodno pri pravljenju modela i namještaja
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: za eliminisanje manjih oštećenja laka, ogrebotina i za zatvaranje postojećih pora na neravnima poslije zapunjavanja ili upotrebe univerzalne mase za zapunjavanje
  • Metal: ekstremno fina obrada površina za optimalne završne radove
  • Drvo: može se koristiti za sve radove na drvetu kao fina masa za zapunjavanje! Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje: Ručno, mokro (P80-P280)
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača
Sadržaj 1960 g
Boja Bijela
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20-30 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 4 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.744 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4-5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci