Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sredstvo za cišcenje stakla i prozora
ČISTAČ-STAKLO-ANTISTAT.EFEK-KANIS-5L
Art.Nr. 0890 2205
|
Sve varijante artikla
Visokodjelotvorni tečni deterdžent s antistatičkim učinkom za čišćenje prozora
Sadržaj | 5 l |
Težinski sadržaj | 4,9 kg |
Miris | Karakterističan |
Hemijska osnova | Etanol |
Boja | Transparentno |
pH vrijednost | 8 |
Min. plamište | 48°C |
Gustina na 20°C | 0,98 g/ml |
Ne sadrži | AOX i silikone |
Biorazgradivost | Da |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 60 mjeseci |