Rost off plus - odrstranjivač hrđe, 20L
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0890 3001  /   

Rastvarači hrđe
RASTVARAĆ-HRĐE-(ROST-OFF-PLUS)-REFILLO-20L
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [ZI 1]     


Rost off plus - visokokvalitetni odstranjivač hrđe s osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva (OMC2)
  • Velika kapilarna aktivnost
    • Izuzetno penetriranje u hrđu koje omogućava otpuštanje i jako zahrđalih vijaka
  • Sadrži tečni, aktivni organski molibdenski spoj OMC2
    • Smanjuje se trenje
    • Najbolji rezultati podmazivanja za smanjenje hrapavosti površine
  • Spojevi trajno ostaju glatki
  • Optimalna koroziona zaštita zbog dodataka aditiva za zaštitu od korozije
    • Naknadno štiti od dalje korozije
  • Bez smole i kiselina
  • Bez silikona
  • Ne nagriza gumu i dihtunge
Područja upotrebe:
Za otklanjanje zahrđalih i oksidiranih vijaka kod automobila, teretnih vozila, poljoprivrednih i industrijskih mašina i mašina u građevini, agregata i uređaja.
Primjena:
Područje koje se tretira poprskati i ostaviti kratko da djeluje. U zavisnosti od intenziteta korozije i zapeknuća po potrebi postupak ponoviti i/ili produžiti vrijeme djelovanja.

Sadržaj20 l
PakovanjeKanister
BojaSvijetložuta transparentna
MirisKarakterističan
Hemijska osnovaMineralno ulje
Gustoća (20°C)0,787 g/ml
Temp. područje primjene min.-10°C
Temp. područje primjene max.140°C
Viskozitet, kinematski (40°C)16,5 mm²/s
Plamište200°C
Bez silikonaDa
Bez kiselinaDa
Bez smolaDa
Rok upotrebe od datuma proizvodnje24 mjeseca
  • Rost off - odstranjivač hrđe
    0890 2  300ml
  • Višenamjensko ulje za održavanje Multi
    0893 05540  400ml
  • Rost off crafty - Odvijač sprej za područje čuvanja namirnica
    0893 130  300ml
  • Rost off blu ice - Odvijač sprej sa vizualnim indikatorom hlađenja
    0893 241  400ml
  • Rost off ice - Odvijač sprej s efektom pothlađivanja
  • Propan-butan-aceton plinska patrona za Turbojet
  • Zaleđivač sprej - II
  • Rost off plus - odrstranjivač hrđe
  • Rost off plus - odrstranjivač hrđe