Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Roto-glodalo od tvrdog metala, ozubljenje MX
GLODALO-CIL-HM-SPG-MX-D9,6-AL19MM
Art.Nr. 0616 007031
|
Sve varijante artikla
Glodalo od tvrdog metala sa drškom, špicasti oblik prema DIN 8032/8033, za upotrebu u pneumatskim štapnim brusilicama.
Oblik | SPG |
Promjer glave | 9,6 mm |
Dužina glave | 19 mm |
Promjer prihvata | 6 mm |
Dužina | 64 mm |
Površina | neoslojena |