Trenutno ljepilo 4u1 sa cetkicom , 4g

Trenutno ljepilo 4u1 sa cetkicom , 4g

Trenutno ljepilo 4u1 sa cetkicom
LJEPILO-SUPERBRZ-ČETKIC-4G

Art.Nr. 0893 094  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za precizno trenutno lijepljenje glatkih i upijajućih površina

Poklopac bočice sa četkicom
  • Precizno lijepljenje i nanošenje ljepila u veoma tankom sloju
  • Moguć rad iznad glave
Poseban sistem otvaranja bočice
Curenje ljepila naginjanjem bočice nije moguće

Ne sadrži otapala
Nema neprijatnih isparenja

Napomena: Preporučuje se nošenje (upotreba) zaštitnih rukavica i zaštitnih naočala.

Područje primjene:
Cijanoakrilatno strukturno ljepilo posebno je prikladno za porozne, upijajuće materijale i za neravne, hrapave površine komponenti, kao i za metal, plastiku i gumu. Idealan za spajanje vrlo tankih i malih površina. Tipična lijepljenja su profilne gume za drvene i plastične prozore, usitnjene rubne trake, drveni modeli, drvene igračke, kožne presvlake za sjedala, staklo/metalni spojevi.

Način primjene:
Podloge moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje želite lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 4 g
Sadržaj 3,8 mL
Max. zazor lijepljenja 0,25 mm
Hemijska osnova Kiseli cijanakrilatni ester
Boja Transparentna
Spcifična težina 1,05 g/ml
Viskozitet 100 mPa.s
Min./max. temperatura obrade 5 -35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -40 do +120 °C
Min./max. čvrstoća na istezanje (prema DIN 53288) 20-30 N/mm²
Min. kombinovana otpornost na napetost i smicanje 15 N/mm²
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci