Aktivator za trenutna ljepila, 150ml

Aktivator za trenutna ljepila, 150ml

Aktivator za trenutna ljepila
AKTIVATOR-SUPERBRZLJEP-CIANOAKRIL-150ML

Art.Nr. 0893 30120  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Deklaracija [1]
Za ubrzanje reakcije cijan-akrilatnih (trenutnih) ljepila na svim podlogama

Napomena:
Kod prve primjene bi se na nekom neupadljivom mjestu, za svaki slučaj trebalo provjeriti, da li je vještački materijal otporan na aktivator.


Područje primjene:
Aktivator ubrzava očvršćavanje trenutnih ljepila i uvijek ga treba koristiti kada posao treba završiti za nekoliko sekundi ili kada lijepite neaktivne materijale ili vrlo velike praznine. Osim toga, višak ljepila može se potpuno očvrsnuti prskanjem aktivatora.

Način primjene: 
Aktivator se može nanositi malom spužvicom, četkicom, umakanjem ili prskanjem na odgovarajuću očišćenu površinu. Nanesite aktivator jednostrano, najmanje 2 minute prije ljepila. Aktivator mora potpuno ispariti prije spajanja dijelova.
Sadržaj 150 mL
Hemijska osnova Alifatski ugljikovodik
Boja Transparentna
Specifična težina (20°C) 0.7 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci