1K Debeloslojni lak, boja1/1kg
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

5866 203101  /   

Debeloslojni lakovi
LAK-DEBELOSLOJ-1K-SVILENSJAJ-KARTBOJ1-1KG
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  
Katalog  [AB 1]    [ZI 1]     


3 u 1 - jednokomponentni predpremaz, zaštita od korozije i svilenkasto sjajni debeloslojni lak
  • Prikladno kao novi ili reparaturni lak za grundiranje ili lakiranje kontejnera, šasija, poljoprivrednih i građevinskih mašina, kapija, ramova, čeličnih konstrukcija, rukohvata itd.
  • Visoka debljina sloja pruža
  • Izvanredno pokrivanje i popunjavanje
  • Visoka elastičnost i otpornost na potrese i udare
  • Odlične osobine nanošenja valjkom
Primjena:
Podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja do 15%.
Napomena:
Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 420 g/l kategorije proizvoda 2 (d)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 420 g/l.

Osnovno vezivo:Modificirana alkidna smola
Specifična težina (DIN 51757):1,2 - 1,4 kg/l
Sadržaj čvrste tvari:73 - 77 tež.%
Boja:RAL tonovi boje
Viskozitet na 20°C (DIN 53211):10.000 mPs
Temperaturna postojanost:Dugotrajno: 130°C, kratkotrajno: 150°C
Sadržaj:1 kg
Rok trajanja:36 mjeseci
  • Odjeća za zavarivače
  • 0899 025001
    lakirerski kombinezon za višekratnu upotrebu, veličina L
    lakirerski kombinezon za višekratnu upotrebu, veličina L
  • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D
    0899 110  EN149
    Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D
  • 0899 300332
    Čepovi za zaštitu sluha X-100 sa vrpcom
    Čepovi za zaštitu sluha X-100 sa vrpcom
  • Rukavice za mehaničare
    0899 400529  vel.8
    Rukavice za mehaničare
  • 0899 102270
    Zaštitne naočale LIBRA
    Zaštitne naočale LIBRA
  • 0899 110200
    Jednokratna preklopna maska FM 1000
    Jednokratna preklopna maska FM 1000