Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sprej za zavarivanje u kanisteru PLUS
SPREJ-ZAVARIVAČKI-PLUS-KANIST-5L
Art.Nr. 0893 102005
|
Sve varijante artikla
Sadržaj | 5 l |
Boja | bijela |
Pakovanje | kanistar |
Hemijska osnova | vodeni tenzidi |
Gustoća | 1 g/cm³ |
Skladištenje | 12 mjeseci |
Uvjeti gustoće | pri 20°C |
pH-vrijednost | 8,6 |